- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 柳瀬 研磨材のおすすめ人気ランキング
柳瀬 研磨材のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新1,079件の「柳瀬 研磨材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ バフ グラインダー」、「ヤナセ研磨剤」、「フィンガーサンダー」などの商品も取り扱っております。
最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。
適合材
金属一般
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。
トラスコ品番
118-6411
粒度
(#)80
厚さ(mm)
14
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
最高使用周速度(m/s[m/min])
68[4080]
羽根枚数
80
羽根の長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。
砥材
A(アルミナ)
ねじ径
M10
外径(Φmm)
100
適合材
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに
外径(Φmm)
50
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)
約45
色
オレンジ
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適!
幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに
粒度
-
外径(Φmm)
50
トラスコ品番
402-9186
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。
研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
A (アルミナ)
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
鉄・ステンレス・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
8
粒度
120
砥材
ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
25
適合材
ステンレス・アルミ等、金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
15日以内出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)
2.35
適合材
鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容
【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10。【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6。【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷